Produktpalette: - Außenhöhe: 195 mm Außenbreite: 90 mm Außentiefe: 40 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Tester: Netzwerkkabel-Tester Widerstand: - RoHS konform: Ja
Softing 228103 | Inzahlungnahme (Trade ln), WireXpert 4500 LAN Zertifizierer bis 2500 MHz. Trade-In: Inzahlungnahme Ihres alten Kabeltesters, mindestens Kategorie 5, gegen einen neuen WireXpert 450...
Kabeltester mit Bluetooth, Typ=R158008, Alternative (Alias)=VDV II PLUS, Kabellänge=-888, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Diagnosefunktionen=Portfinder, Geräteart=Tester, Kab...
Unterstützte Protokolle = USB 2.0 Modellnummer = USB-TMA2-M02-X Protokollanalysator Teledyne LeCroyDer Teledyne LeCroy Protokollanalysator ist ein kleines und erschwingliches hardwarebasiertes USB ...
Kabeltestgerät von LogiLink für ältre BNC Netzwerkkabel sowie neuere RJ45 Patchkabel.Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einf...
NaviTEK NT Plus Netzwerktester, Typ=R151005, Alternative (Alias)=NaviTEK NT Plus, Batterielebensdauer=5 h, Kabellänge=181 m, Anzeigedisplay=Touchscreen, Batterietyp=4x AA, Diagnosefunktionen=IP-Add...
Der schnellste Weg, Ihre Netzwerkkonnektivitätsprobleme zu testen und zu beheben. - Schnelle Antworten: Network Auto-Tester erkennt Netzwerk-Anschlussfähigkeitsprobleme zuverlässig in 10 Sekunden. ...
Der Hobbes LANIDgiga ist eine verbesserte Version des erfolgreichen LANID Pro. Der Hobbes LANIDgiga ist ein hocheffizientes Prüfgerät um schnell und zuverlässig den Netzwerkstatus festzustellen und...
Softing 228104 | Inzahlungnahme (Trade In) WireXpert 500, WX500, LAN Kupferkabel Zertifizierer bis 500 MHz. Trade-In: Inzahlungnahme Ihres alten Kabeltesters, mindestens Kategorie 5, gegen einen ne...