Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0014 Netzwerkkabel-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0014 Netzwerkkabel-Tester
LogiLink WZ0014 Netzwerkkabel-Tester
LogiLink WZ0014 Netzwerkkabel-Tester
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4847399
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0014
EAN/GTIN:
     4260113568767
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das universelle 5-in-1 Kabeltestgerät von LogiLink für RJ-11, RJ-45, BNC, USB und IEEE1394 Kabel. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung sogar nach der Installation oder Verlegung geprüft werden. Das Gerät läßt sich einfach bedienen, die Testfunktion erfolgt über einen einzigen Knopf. Mittels LED werden die Testergebnisse angezegt. Im Lieferumfang befindet sich eine praktische Tasche mit Gürtelschlaufe.
- Kabeltester für RJ-11, RJ-45, BNC,
- USB und IEEE1394 Kabel
- Ausführung mit Master & Remoteeinheit
- Testfunktionen mit LED Anzeige
- Testet auch bereits verlegte Kabel
- Integrierte Batterietestfunktion
- Automatische Abschaltung
- Ergonimisches, handliches Design
- Tasche mit Gürtelschlaufe im Lieferumfang
- Betrieb mit 9V Blockbatterie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Energie
Arbeitsspannung
9 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.