Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester
TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester
TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester
TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester
TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester
TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester
TRENDnet TC-NTP1 PoE Tester
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1480
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-NTP1
EAN/GTIN:
     710931401653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Inline-PoE-Tester TC-NTP1

Der Inline-PoE-Tester von TRENDnet, Modell TC-NTP1, ist ein umfassender PoE-Kabeltester für Netzwerk-Profis. Dieses kompakte Tool testet präzise PoE++, PoE+, PoE und passive PoE-Technologien. Der PoE-Kabeltester TC-NTP1 prüft aktive Verbindungen und ist so konzipiert, dass er sich zwischen PoE-Quelle und PoE-Gerät befindet. Der PoE-Kabeltester zeigt dann Echtzeit-PoE-Informationen wie Leistung, Spannung und Stromstärke für diese Verbindung an.

  • Umfassender PoE-Kabeltester für Netzwerk-Profis
  • Drei Testmodi mit komfortablem Kippschalter
  • Fehlersuche und -behebung von PoE-Problemen in Echtzeit
  • Zur Verwendung mit IEEE 802.3af/at/bt und nicht standardmäßigen passiven PoE-Geräten
  • Die PoE-Inline-Prüfung misst Spannung, Stromstärke, Polarität und Leistung der verbundenen betriebenen Geräte
  • Vierstellige 7-Segment-LED-Anzeige für klare und genaue Messwerte
  • Benutzerfreundliches Design mit batterielosem Betrieb
  • Kompakt und leicht für Tests unterwegs
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Netzwerktester
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
TC-NTP1, Schnellinstallationsanleitung
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
36 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
46 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.084 kg
Bruttogewicht:
0,084
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, POE+, Networktester, Power over Ethernet, Netzwerktester, NetzwerkTester, lantester, Messgerät, POE, poeplus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.