| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-336.819 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9120037336819 |
| |
|
| | |
| - Messstellenbeleuchtung
- zum Auffinden von Leitern in Wänden und Böden, Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüssen in Leitungen
- akustische Anzeige spannungsführender Leiter
- akustische Anzeige nicht spannungsführender Leiter
- regelbare Lautstärke und Empfindlichkeit
- verschiedene Prüfungen an Telefonleitungen
- LAN-Test auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss und vertauschte Leiter (RJ45, RJ11, BNC)
- bestehend aus Sender und Empfänger
- Kopfhöreranschluss
- Lieferumfang: Telefonflachstecker, Kopfhörer, Tasche, Batterie 9 V , Bedienungsanleitung
- Gewicht: 263 g
- Maße: 241,5 x 78 x 38,5 mm (L x B x H)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, pancontrol lan tester, lan prüfgerät, Elektronischer Leitungs- und Metallsucher, Kabelortungsgerät, Kabelsuchgerät, Leitungs- und Metallsucher, Messgerät, Metall-Ortungsgerät, Wasserleitungssuchgerät, Adernidentifizierer, Adernsortierer, Kabeldetektor, Leitungsdetektor, Leitungssortierer, Leitungssucher/-sortierer, Metallsucher, Rohr- und Leitungssucher/-sortierer, Suchgerät, Suchwerkzeug, Wandscanner, Kabelsortierer, Metallsuchgerät, Rohrsucher, Rohrsuchgerät, Kabelidentifizierer, Leitungsfinder, Leitungsidentifizierer, Leitungssucher-Set, Metalldetektor, Sucher, Wasserleitungssucher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 46,83* | € 61,92* | | | | Lager 6186 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,97* | € 71,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,68* | € 103,41* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,43* | € 120,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|