Produkt-Übersicht Der KVM-0221 2-Port USB KVM Switch von LevelOne bietet dem Anwender einen einfach zu installierenden KVM Switch, mit dem Sie bis zu zwei Computer über eine einzige Tastatur-, Maus...
Produkt-Übersicht Der KVM-0422 4-Port USB KVM Switch von LevelOne ist ein einfach zu installierender KVM Switch, mit dem Sie bis zu vier Computer verwalten können. Der Switch ermöglicht den Zugriff...
Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus – Wechseln Sie zwischen zwei Computern per Knopfdruck oder mit der Fernbedienung - Verwenden Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur, um z...
Der Manhattan 8-Port HDMI KVM-Switch bietet ein umfangreiches Portfolio an Möglichkeiten für Büros oder im Homeoffice mit nahtlosem Umschalten zwischen acht PCs oder anderen HDMI-fähigen Geräten. D...
Der CN9600 DVI KVM over IP Switch ist ein kostengünstiges Over-IP-Gerät, das den Fernzugriff auf digitale Video-, Audio- und virtuelle Medien über die Fernbedienung eines PCs oder einer Workstation...
Der KE6910 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6910T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6910R) verbunden ist, der den Konsolen...
Steuert bis zu 128 bzw. 256 PC mit einer lokalen und einer remote Konsole Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit KH-1508/1516 Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, S...
Unterstützt hohe Videoqualität – DDC2B und 1920 x 1200 Pixel - Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor - Bietet Auto-Scan und Audio/Mikrofon-Unter...
Der ATEN CS1914 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertragung...
Das kombinierte Anschlusskabel für Maus, Tastatur und Monitor verbindet den Computer mit dem KVM-Switch USB Stecker + VGA Stecker auf Systemstecker, zum Anschluss an den InLine® KVM-Switch 60664A, ...
ATEN US3312 2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler wurde für die einfache Steuerung und das schnelle Umschalten zwischen zwei USB-C-Gerätequellen von einem einzigen Satz von ...
Der CS1758 ist ein KVM-Switch mit 8 Ports. Er unterstützt Computer mit wahlweise USB oder PS/2-Anschlüssen und überträgt zusätzlich ihre Audiosignale. Außerdem lässt sich dieses Gerät mit anderen a...