Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM Kabel USB VGA für KVm Switch 4,5m - Kabelsatz für KVM Umschalter 1x USB Stecker 2x VGA Stecker - Octopuskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1189805
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS15
EAN/GTIN:
     0065030804745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
StarTech.com KVM Kabel USB VGA für KVm Switch 4,5m - Kabelsatz für KVM Umschalter 1x USB Stecker 2x VGA Stecker - Octopuskabel - Video- / USB-Kabel - USB, HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 4.57 m - Schwarz - für P/N: CAB831HDU, RACKCONS1908, SV1631DUSBUK, SV565DUTPU, SV565UTPUL, SV831DUSBUK
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video- / USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
4.57 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
PC 99
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: CAB1631HD, CAB831HD, CAB831HDU, CABCONS1716I, RACKCONS1908, RACKCONS1916, SV1631DUSB, SV1631DUSBGB, SV1631DUSBU, SV1631DUSBUK, SV431DUSB, SV431DUSBU, SV565DUTPU, SV565UTP, SV565UTPU, SV565UTPUEU, SV565UTPUGB, SV565UTPUL, SV831DUSB, SV831DUSBA, SV831DUSBAU, SV831DUSBGB, SV831DUSBU, SV831DUSBUK, SV831HD, SV841HDIE, SV841HDIEGB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SVECONUS6
ab € 11,08*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 347,90*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 300,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.