Der CN9000 VGA KVM over IP Switch ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung von Video, Audio und virtuellen Medien eines PCs oder einer Workstation. Er bietet eine hohe VGA Videoauflösung von bi...
Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1184D) wurde speziell für die hohen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Aufklärungsinstallationen entwickelt. Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM S...
2-Port DVI KVM Switch Kit - Steuern Sie zwei PCs über eine einzige Konsole - für den Gebrauch mit einem Dual-Link DVI-D Monitor - Unterstützt HD-Auflösung von mehr als 1080p Der 2-Port DVI KVM Swit...
Zwei Computer mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem VGA-Bildschirm steuern! Manueller KVM-Umschalter Mit diesem sehr kleinen Umschalter können zwei Rechner mit nur einer USB-Maus, ei...
Der KVM AS-41HA HDMI ist ein günstiger 4-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich. Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 8x 3,5mm Klinke (Audio Mi...
Dieser Manhattan KVM Switch ist ein kompakter 4-Port KVM-Switch mit Umschaltfunktion von Audio und Mikrofon. Seine konsolenseitige USB-Unterstützung ermöglicht den Anschluss von USB-Tastatur und -M...
2-Port HDMI KVM Switch zur Steuerung von zwei Computern mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem HDMI-Monitor - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Die Umschaltung zwischen ...
Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlich...
APC 16 Port Multi-Platform Analog KVM Allgemein Anzahl von Ports: 16 Abmessungen Nettogewicht: 4.55 KG Maximale Höhe: 44.00 mm Maximale Breite: 432.00 mm Maximale Tiefe: 210.00 mm Versandgewicht: 5...
Die AV3000-Serie der KVM over IP-Switches wurde für kleine Rechenzentren und Zweig-/Außenstellen konzipiert und bietet einen konsolidierten und optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisie...
Der KE6910 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6910T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6910R) verbunden ist, der den Konsolen...
Der ATEN CS1922 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertrag...
Produkt-Übersicht Der KVM-0221 2-Port USB KVM Switch von LevelOne bietet dem Anwender einen einfach zu installierenden KVM Switch, mit dem Sie bis zu zwei Computer über eine einzige Tastatur-, Maus...
Steuert bis zu 128 bzw. 256 PC mit einer lokalen und einer remote Konsole Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit KH-1508/1516 Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, S...
Der CS1758 ist ein KVM-Switch mit 8 Ports. Er unterstützt Computer mit wahlweise USB oder PS/2-Anschlüssen und überträgt zusätzlich ihre Audiosignale. Außerdem lässt sich dieses Gerät mit anderen a...