Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 2-Port USB KVM Switch mit Audio
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-0221
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0221
EAN/GTIN:
     4015867137857
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Produkt-Übersicht
Der KVM-0221 2-Port USB KVM Switch von LevelOne bietet dem Anwender einen einfach zu installierenden KVM Switch, mit dem Sie bis zu zwei Computer über eine einzige Tastatur-, Maus- und Monitor-Kombination verwalten können. Dieser Switch bietet auch Audiounter-stützung, indem Sie einfach die Audio-Anschlüsse der einzelnen Computer mit dem KVM-Switch verbinden.

Flexible Multimedia-Features
Die Anwender werden jetzt in Ihrer multimedialen Arbeit flexibel unterstützt. Beim KVM-0221 kann die Umschaltung der Computer und Audio simultan oder unabhängig voneinander geschehen. Dies ermöglicht dem Anwender auf einem Computer Musik zu hören, während er gleichzeitig mit einem anderen Computer arbeitet oder spielt. Der KVM-0221 unterstützt PC und Macintosh (MAC G3, G4, iMAC) Systeme.

Eine Tastatur, Maus und Monitor kontrolliert zwei Computer
Der LevelOne KVM-0221 verbindet zwei Computer mit einer einzigen USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor-Kombination. Der KVM-0221 ist ein Plug&Play KVM-Switch, der keine eigene Stromversorgung und auch keine zusätzliche Software-Installation benötigt. Der Anwender kann den KVM-Switch leicht mit der USB-Maus und -Tastatur, einem VGA-Bildschirm sowie den Audio-Ports eines jeden Computer durch das mitgelieferte Kabel verbinden.

- Flexibler Wechsel für ein ununterbrochenes Multimedia Erlebnis
- Steuerung und Verwaltung von zwei Computern mit einer einzigen USB Tastatur-, Maus- und VGA-Monitor-Kombination
- Gleichzeitige oder unabhängige PC- und Audio-Nutzung
- Anwender-programmierbare Umschaltung
- Maximal 2048 x 1536 Pixel VGA-Auflösung
- Einfaches Umschalten zwischen den Computern mit Autoscan, Tastatur-Hotkeys und Push-Butttons
- "Auf einen Blick"-LED-Anzeige für eine einfache Überwachung der PC-Tätigkeit
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM, Mini-USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
221 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
1140 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
96 mm
Tiefe:
61 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
116 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Ja
USB:
Ja
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval:
25,35,45,55,50,40,10,15,20,30,60 s
Plug:
Ja
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB-Stecker:
Mini-USB, USB Typ-A
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
Warentarifnummer (HS):
85176200
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: levelone kvm switch 2-port, kvm, kvm 2-fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.