Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus P...
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-20 • Teilung/Blatt: 20 • Universallochung • Aus PP • Für F...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Extrabreite Ausführung. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • ...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern A-Z und zusätzliche...
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. Internationales Alphabet. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z - internationales Al...
Leitz Plastikregister A-Z, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
EXACOMPTA Kunststoff-Register, A-Z, DIN A4, 20-teilig aus Recycling-PP, 0,12 mm, Farbe: grau, bedruckte Taben, Eurolochung, Maße: (B)225 x (H)297 mm, inkl. SCH, ST (1720B) Die Abbildung bezieht sic...
Register A4 PP A-Z Überbreite grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Überbreite geeignet für Prospekthüllen. Ausführung der Tabe...
proOFFICE Kunststoff-Register, Zahlen, A4, 20-teilig aus PP, Stärke: 0,12 mm, grau, 11-fach gelocht (Neu: 100810132 / Alt: 10071207-001) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Leitz Plastikregister 1-20, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Buchstabenregister mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum alphabetischen Unterteilen • Tabprägung: A-Z • Teilung/Blatt: 20 • Lochung: 60 / 80 mm • Au...
Leitz Plastikregister Blanko, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 20 Positionen Taben A-Z, DIN A4 Überbreite Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 170 G Format et poids Karton...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 20 Positionen Taben A-Z, für Format DIN A4 Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 156 G Format et poids Karton...
Register aus PP weiß mit Zahlenaufdruck 20-teilig Weiß Aus weißem PP, flexibel und reißfest. Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 156 G Format et poids Karton :...
Register 1/2A4 PP A-Z grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: 7er-Lochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung A-Z. Farbe: grau. Verwendung für Papie...
Register A4 PP A-Z grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung A-Z. Farbe: grau. Verwendung für Papierfo...
proOFFICE Kunststoff-Register, A-Z, A4 halbe Höhe, 20-teilig aus PP, 20-teilig, Stärke: 0,12 mm, grau, mit Aufdruck: A-Z, Maße: (B)225 x (H)180 mm (100810561) Die Abbildung bezieht sich auf eine Pr...
proOFFICE Kunststoff-Register, A-Z, A4, 20-teilig aus PP, 20-teilig, Stärke: 0,12 mm, grau, mit Aufdruck: A-Z, 11-fach gelocht (100810662) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Viking Register. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 20-teilig. Ausführung: A - Z (20-teilig). Beschriftbar: Nein. Breite: 225 mm. Farbe: Grau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4....
Leitz Plastikregister Recycle A-Z. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und r...
Register A - Z überbreit, Kunststoff, für Papierformat A4+, Lochung Universallochung Mit ausgestanzten, bedruckten Taben und Standardlochung. Geeignet zur kombinierten Anwendung mit Prospekthüllen....
Das Klassische unter den LongLife Registern für die Ablage von Papier im Format A4 für jeden Gebrauch. Das LongLife Material ist extrem langlebig, sehr widerstandsfähig, reissfest und erstklassig v...