Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro G420CM Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro G420CM Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Kangaro G420CM Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5350398
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     G420CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
20
Format
A4
Medienstärke
0.12 mm
Anzahl der Stopflöcher
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
A405
ab € 3,30*
Zubehör
Kangaro
A405M
ab € 2,88*
Zubehör
Kangaro
A410
ab € 3,76*
Zubehör
Kangaro
A410FM
ab € 3,87*
Zubehör
Kangaro
A410M
ab € 3,49*
Zubehör
Kangaro
G405C
ab € 2,75*
Zubehör
Kangaro
G405CM
ab € 1,79*
Zubehör
Kangaro
G405F
ab € 2,87*
Zubehör
Kangaro
G407C
ab € 1,80*
Zubehör
Kangaro
G4100CM
ab € 12,16*
Zubehör
Kangaro
G410F
ab € 6,02*
Zubehör
Kangaro
G410FM-B
ab € 3,01*
Zubehör
Kangaro
G412F
ab € 4,17*
Zubehör
Kangaro
G412FM
ab € 4,62*
Zubehör
Kangaro
G420C
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.