Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-20, A4, PP, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-20, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister 1-20, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister 1-20, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister 1-20, A4, PP, 20 Blatt, grau
Plastikregister 1-20, A4, PP, 20 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12840000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12840000
EAN/GTIN:
     4002432334957
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister 1-20, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 20. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
Zahlen 1-20
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Lochung:
Universallochung 11-fach
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
238
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.