Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1517 DIN A4 blanko volle Höhe 20Blatt PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121056400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1517
EAN/GTIN:
     4003630003270
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Einfaches Beschriften und Auswechseln der Beschriftungsschilder in den Fenstertaben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 3,31*
Lager 1682
1491
1
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,50*
4 Tage
1491
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,65*
6 Tage
1491
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,86*
8 Tage
1044
1
€ 5,59*
ab € 3,57*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12780000
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.