Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kangaro G420C Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kangaro G420C Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Kangaro G420C Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Kangaro G420C Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13354842
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     G420C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
20
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Medienstärke
0.12 mm
Anzahl der Stopflöcher
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 2,15* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kangaro
A405
ab € 3,30*
Zubehör
Kangaro
A405M
ab € 2,88*
Zubehör
Kangaro
A410
ab € 3,78*
Zubehör
Kangaro
A410FM
ab € 3,88*
Zubehör
Kangaro
A410M
ab € 3,47*
Zubehör
Kangaro
G405C
ab € 2,75*
Zubehör
Kangaro
G405CM
ab € 1,79*
Zubehör
Kangaro
G405F
ab € 2,89*
Zubehör
Kangaro
G407C
ab € 1,80*
Zubehör
Kangaro
G4100CM
ab € 12,25*
Zubehör
Kangaro
G410F
ab € 6,01*
Zubehör
Kangaro
G410FM-B
ab € 3,01*
Zubehör
Kangaro
G412F
ab € 4,17*
Zubehör
Kangaro
G412FM
ab € 4,63*
Zubehör
Kangaro
G412J
ab € 3,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.