Papier-Klebeband tesa® Maler-Krepp für Rundungen. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: Abdecken von Rundungen. Rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich bis zu 7 Tagen. Bandgröße (L x B...
Klebeband, Feinkrepp-Masker im Dispenser Kip 332, 25 m lang, 2600 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp-Masker im Dispenser Kip 332 EINSATZGEBIET Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, komplette...
Das selbstklebende Abdeckband wird eingesetzt, um Strichbilder auf Oberflächen sauber voneinander abzugrenzen, wenn diese aneinander stoßen. Das Abdeckband schützt Flächen, die schon bearbeitet sin...
tesa Professional Outdoor 56214-00000-03 Malerabdeckband Blau (L x B) 50 m x 25 mm 2 St. tesa Malerband AUSSEN – Dünnes Abdeckband für extrem präzises Abkleben bei Malerarbeiten im Outdoor-Bereich,...
Ideal zum Abkleben empfindlicher Oberflächen: Feines Malerkrepp mit hoher Klebekraft, entwickelt für Papiertapeten oder feinen Putz – exakte Resultate wie vom Profi;Für besonders präzises und schon...
CAB WELDING Aluminium - Abdeckband 25 mm breit x 25 m lang selbstklebend, AL25025 Selbstklebendes Aluminium Abdeckband mit temperaturbeständigem Kleber. Reine Aluminiumfolie, silber glänzend, schwe...
Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. tesa Easy Cover® ermöglicht das grossflächige Abdecken und randschar...
kwb 952191 Abklebeband 75 m Abdeckklebeband, 3-tlg. zum Abkleben bei Maler- und Streicharbeiten im Innenbereich zum Markieren und Beschriften zum Abkleben bei Maler- und Streicharbeiten im Innenber...
tesa Easy Cover® Präzision Standard Papier ist eine clevere 2-in-1-Abdecklösung. Dank des integrierten Malerbands lassen sich empfindliche Bereiche großflächig abdecken und exakt abkleben. Und das ...
Feinkrepp mit Abdeckfolie Abdeckbänder mit Papierträger für den vielseitigen Einsatz Für glatte Untergründe im Innenbereich - Breite: 550, - Farbe: Transparent, - Länge: 25 Abmessung 550mm x 25m
tesa Easy Cover® Präzision Standard Papier ist eine clevere 2-in-1-Abdecklösung. Dank des integrierten Malerbands lassen sich empfindliche Bereiche großflächig abdecken und exakt abkleben. Und das ...
tesa® 4398 ist ein Gewebe-Putzband mit welchen sich alle Bereiche, die bei Putzarbeiten geschützt werden müssen, im Handumdrehen sicher abkleben lassen. Zur einfachen Handhabung des Gewebebands geh...
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell fü...
tesa® Easy Cover 4364tesa Easy Cover® 4364 ist eine Kombination aus einem hochwertigen, gefalteten Spezialpapier und einem schwach gekreppten Malerkrepp. Es ist dispersionsfarbenbeständig und nach ...
tesa® Easy Cover 4364tesa Easy Cover® 4364 ist eine Kombination aus einem hochwertigen, gefalteten Spezialpapier und einem schwach gekreppten Malerkrepp. Es ist dispersionsfarbenbeständig und nach ...
Profi Masker Standard Feinkrepp-Masker mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung. Für eine Vielzahl von Abdeckarbeiten - Breite: 2600, - Farbe: Transparent, - Länge: 25 Abmessun...
Das einseitig klebende Textil-Schutzband ist sehr vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel zur Behandlung von knarrenden und quietschenden Verkleidungen, Kunststoffteilen oder Kabeln. Aber auch zum Umwi...
tesakrepp® 4319Stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Klebeband mit hoher Dehnungsreserve und hoher Anfangsklebkraft. Leicht in Kurven oder dreidimensional zu verkleben. Abdecken bei Malerar...