Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4432, 25m x 1020mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04432-70024-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04432-70024-00
EAN/GTIN:
     4005800200625
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4432, 25m x 1020mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
25 m
Breite:
1020 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband beige, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 346,28*
€ 366,07*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 291,00*
€ 366,72*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 366,72*
€ 436,40
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 362,64*
€ 431,54
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 346,95*
€ 412,87
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 324,74*
€ 386,44
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 298,53*
€ 355,25
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 295,82*
€ 352,03
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 291,00*
€ 346,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 11,64* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 1.100,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.