Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 25 m lang, 2600 mm breit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 25 m lang, 2600 mm breit
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 25 m lang, 2600 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_832-26
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3832-26
EAN/GTIN:
     4013142832268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Feinkrepp-Masker, Kip 832, 25 m lang, 2600 mm breit

Klebeband, Feinkrepp-Masker, Kip 832
EINSATZGEBIET
Herkömmliches Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden und Möbeln) auf fast allen Untergründen im Innenbereich.
  • Einsatzdauer kurzfristig
  • Standard-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
  • auch im Dispenser erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
2600 mm
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 25m, abdeckband, kip abdeckband, Klebebänder, Dispenser, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,5201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Rollen (ab € 5,25067* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,3401*
€ 233,64472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,8901*
€ 233,10922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,8702*
€ 216,42554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,9502*
€ 199,86074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,5201*
€ 187,44892
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3832-11
ab € 2,93*
Ähnlich
Kip
3832-14
ab € 113,4702*
Ähnlich
Kip
3832-18
ab € 4,19*
Ähnlich
Kip
3832-55
ab € 2,03*
Ähnlich
Kip
3833-26
ab € 3,28*
Ähnlich
Kip
3833-11
ab € 2,69*
Ähnlich
Kip
3833-14
ab € 3,06*
Ähnlich
Kip
3833-15
ab € 3,14*
Ähnlich
Kip
3833-18
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.