Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 m
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 m
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), orange-rot/grün, 2.5 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 m
Artikel-Nr.:
     4502-31G8756
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.8301
EAN/GTIN:
     4099889582826
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchten mit Duo-LED Typ Mentor 2664.../2665. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit oder ohne eingebautem Vorwiderstand sowie mit Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz, Einsatz: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Technische Daten LED: Farbe orange-rot/grün, Durchlassspannung (typ. ) bei 20 mA: 2,0/2,4 V, Durchlassstrom (max. ): 30 mA, Wellenlänge: 619/564 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 1,0/2,5 mcd, Linsenfarbe: weiß/diff., Zentralbefestigung: M 8 x 0,75. Ausführung mit Innenreflektor hochglanz-verchromt Typ 2664. Technische Merkmale (Typ, Ausführung mit/ohne Vorwiderstand): 2664.8301, mit Vorwiderstand, 24 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
orange-rot/grün
Lichtstärke:
2.5 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
4.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 7,69*
2 Tage
62
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.