Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte LED2WORK 111090-12 - SIGNALED II RGB 2,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106375
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     111090-12
EAN/GTIN:
     4260556624488
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED-Signalleuchte
Maschinenlampe
  • Signalleuchte SIGNALED II
  • RGB LED
  • Betriebsleistung: ~2,6 W
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Länge: 260 mm
  • Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB)
  • Schutzart: IP54
  • Anschluss: M12 Stecker A-kodiert
  • Inkl. Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Signalleuchte
Baureihe:
SIGNALED RGB
Lichtfarbe:
RGB LEDs
Abstrahlwinkel:
120°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
2,6 W
Abmessung:
260 mm
Anschluss:
Stecker M12
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP54
Zulassungen:
CE | ETL Listed
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungswinkel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,06*
€ 87,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,34*
€ 90,51*
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 105,16*
€ 6,90*
ab € 91,82*
€ 116,12*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 14,95*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,08*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 14,84*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,03*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,16*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 23,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 15,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.