Bulgin DX0508/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0508/RD/24V LED-Signallampe DX0508 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
LED-Signalleuchte, Typ=850527405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
Bulgin DX0508/YL/24V LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 2 V DX0508/YL/24V LED-Signallampe DX0508 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierte...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
LED-Signalleuchte, Typ=850526405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
LED-Signalleuchte, Typ=850521405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...