Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SF08-M1KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SF08-M1KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
PATLITE SF08-M1KTB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97483199
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SF08-M1KTB-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke
0.64 A
Arbeitsspannung
30 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
250 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistung
8.2 W
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-101
ab € 10,21*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 17,79*
Zubehör
Patlite
SZK-104
ab € 10,59*
Zubehör
Patlite
SZW-102
ab € 5,95*
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,5847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.