|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753871 Herst.-Nr.: NE-24A-R EAN/GTIN: 4938766021808 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom |  | AC Eingangsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | Technische Details | Typ | Fixed |  | Diffuser Farbe | Rot |  | Platzierung | Drinnen |  | Lampentyp | LED |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | LED Farbe | Rot |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Produktfarbe | Rot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, led anzeigelampen, signalleuchte rot |
|  |  |
| |