| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-32325140 Herst.-Nr.: 263703 EAN/GTIN: 4006160637038 |
| |
|
| | |
| - Induktionsdoppelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche
- Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen) - Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik - ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase (energiesparend) - Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen - LED-Display - Je 16 Funktionsstufen pro Kochfeld – 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60° C–240° C) - Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung - 2x 3 LED Kontrollleuchten - 180 Minuten-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal - Countdown-Anzeige mit LED-Display - Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung - Automatische Endabschaltung nach Entfernen des Topfes - Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Berührung | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | | Timer | Ja | | 99-Minuten-Timer | 180 min | | Selbstabschalter kocht Essen sicher | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 3500 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Zonen-Induktionskochfeld | | Art der Oberfläche | Glaskeramik | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche | 2 | Leistungen | Anzahl der Leistungsstufen | 16 | | Topferkennung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4800 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |