Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CTS 2000/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CTS 2000/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Rommelsbacher CTS 2000/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Rommelsbacher CTS 2000/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Rommelsbacher CTS 2000/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Rommelsbacher CTS 2000/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Rommelsbacher CTS 2000/IN Kochfeld Schwarz, Silber Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85756433
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CTS 2000/IN
EAN/GTIN:
     4001797677006
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Nie war Kochen einfacher als mit dieser innovativen Induktionskochplatte von ROMMELSBACHER. Das moderne, superflache Gehäuse passt zu jedem Küchenstil und in der Nutzung überzeugt das Gerät durch innovative Technik und angenehmes Handling. Ein in die Kochfläche integrierter Sensor sorgt für höchste Temperaturgenauigkeit (nie wieder Überkochen oder Anbrennen!) und die 6 Direktwahlprogramme ermöglichen auch Kochanfängern eine effiziente Nutzung des Gerätes. Durch die speziellen Voreinstellungen lassen sich moderne Küchentrends wie z.B. Joghurtbereiten, Slow-Cooking und Sousvide im Handumdrehen verwirklichen. Alle Programme sind individuell anpassbar und abgesehen von den voreingestellten Programmen kann die Kochplatte auch über 10 Leistungsstufen individuell geregelt werden. So kommen auch Küchenprofis auf ihre Kosten. Effizienz wird bei dieser Kochplatte groß geschrieben: reaktionsschnelle Sensoren sparen Zeit und Energie. Die moderne Induktionstechnik (die Hitze wird am Topfboden erzeugt, nicht auf der Platte) liefert 90 % Wirkungsgrad, 50 % Energieersparnis und ermöglicht ein 60 % schnelleres Kochen. Weitere Features wie die Boost Funktion, Zeitschaltuhr, Topferkennung, Tastensperre und Restwärmeanzeige sorgen für angenehmen Bedienkomfort und viel Sicherheit im Betrieb. Last but not least verfügt diese Induktionskochplatte über eine optimierte Gehäusekühlung, die einen superleisen Betrieb ermöglicht. Die neue Generation Induktionskochplatten ist da!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
600 min
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
10
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.