Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Caso Design Touch 3500 Schwarz Arbeitsplatte 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89100317
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     2018
EAN/GTIN:
     4038437020182
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskochfeld
Kochplatte
Kochtafel
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Oben rechts/links
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
6
Temperaturbereich (T-T)
60 - 240 °C
Topferkennung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Zertifizierung
GS/CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
4750 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.