Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE, Ansicht vorne
SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-360-1060
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1060
EAN/GTIN:
     4017337058778
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
- Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas
- Kochzonen: 1
- Für Töpfe, maximal : 360 mm
- Heizstufen: 10
- Knebel, Touchscreen-Bedienung
- LED Anzeige
- Überhitzungsschutz
- Glasstärke: 4 mm
- Abm.: B 440 x T 540 x H 130 mm
- Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 3,5 kW
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, SARO Induktionskochplatte Modell MARLENE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
38
Frei Haus
ab € 205,25*
€ 249,81*
Lager 1785
38
Frei Haus
ab € 216,66*
€ 262,96*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 252,02*
€ 303,00*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.