Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher CT 2010/IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher CT 2010/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Rommelsbacher CT 2010/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-46652
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT 2010/IN
EAN/GTIN:
     04001797672001
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Rommelsbacher CT 2010/IN - Induktionskochplatte - 2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Sonstige Funktionen
Display
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.