Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex KFS Leerrohr PVC, Ø 25mm nom. flexibel, Weiß A ø 25mm I ø 19.7mm x 10m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507806
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296090R0029 KFS25/W/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = PVC
Rohrtyp = Flexibel
Serie = KFS
Farbe = Weiß
Innendurchmesser = 19.7mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40, IP65
Betriebstemperatur max. = +60°C
Standards = EN50086
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
KFS
Farbe:
Weiß
Innendurchmesser:
19.7mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40, IP65
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Standards:
EN50086
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 2507806, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296090R0029KFS25W10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 2,80* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 41,56*
€ 49,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 39,62*
€ 47,15
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 36,09*
€ 42,95
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 35,75*
€ 42,54
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296140R0025 KF25/M25/A/W
ab € 24,68*
Zubehör
RS Pro
1865404
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.