Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerohr ifm electronic E89065 - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104020
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E89065
EAN/GTIN:
     4021179310284
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Montagerohr E89065 für Signalsäulen von ifm electronic
  • Schwarz
  • Material: Aluminium
  • Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Montagerohr
Baureihe:
DV15
Farbe:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,01*
€ 15,12*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,10*
€ 15,24*
Lager 1454
5
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 15,76*
€ 3,90*
ab € 12,59*
€ 17,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,10*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.