|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008297797227 Herst.-Nr.: DVE4008297797227 EAN/GTIN: 4008297797227 |
| |
|
|  |  |
 | Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausführung EN 20,0 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 2 m | Ausführung: | EN 20,0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, PVC, Rohr, Rohre, Stangenrohr, Stangenrohre |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 284 | |  | | 1 |  | € 9,80* | ab € 1,29* | € 1,99* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 1,57* | € 2,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 2,44* | € 9,76* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 7,92* | € 11,19* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,10* | € 11,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|