Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 20 ws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-25059799
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22520120
EAN/GTIN:
     4013960312355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 20 ws

FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 1,85992*
€ 2,45992*
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 69,00*
ab € 1,90*
€ 2,51*
26 Tage
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 1,928*
€ 2,548*
2 Tage
100
2
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,56*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 1,645*
€ 2,575*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,575*
€ 3,06425
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,185*
€ 2,60015
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,105*
€ 2,50495
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,645*
€ 1,95755
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,645* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22572020
ab € 0,4749*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22562020
ab € 30,99*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22552020
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.