Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr
13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr
13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr
13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr
13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     8-12600910400794
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13169Z/850
EAN/GTIN:
     8714681334256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15
Klar mit Schutzrohr

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear Jacketed
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 225mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2400K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr 200mm, elektroinstallationsrohr, halogenröhre 500w, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.