| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008297797210 Herst.-Nr.: DVE4008297797210 EAN/GTIN: 4008297797210 |
| |
|
| | |
| Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausführung EN 16,0 Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Ausführung: | EN 16,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr 2m, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, PVC, Rohr, Rohre, Stangenrohr, Stangenrohre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 0,7823* | € 1,2623* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,7886* | € 1,2686* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,7886* | € 1,2686* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,57* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,84* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|