Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 25 ws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 25 ws
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 25 ws
Artikel-Nr.:
     3517I-15059798
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22520125
EAN/GTIN:
     4013960312362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 25 ws

FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
107
2
€ 69,00*
ab € 1,78*
€ 2,64*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,99*
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 2,48703*
€ 3,23703*
1 Tag
110
2
€ 5,90*
ab € 2,2516*
€ 3,2916*
2
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.