Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus160 sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus160 sw
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus160 sw
Artikel-Nr.:
     3518I-15054099
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210160
EAN/GTIN:
     4013960362794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus160 sw

Kabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch hochwertigen Materialeinsatz. Es ist außen gewellt, und hat eine einseitig aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
25
€ 45,00*
ab € 8,3179*
€ 9,7579*
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 8,54*
€ 9,93*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,57176*
€ 9,95176*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 11,2918*
€ 12,9918*
2 Tage
1139
25
€ 5,80*
ab € 11,93*
€ 13,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Meter
ab 125 Meter
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 248,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.