Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 22520132 Stangenrohr 2 m Weiß 1 St.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837850-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22520132
EAN/GTIN:
     4013960312379
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-UV 32 weiss

Dieses Kunststoff-Stangenrohr eignet sich für Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der der mittleren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 32 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 28.6 mm · Material: PVC · Produkt-Art: Stangenrohr · Produktabmessung, Länge: 2 m · Temperatur-Beständigkeit: -25 - 60 °C

Lieferumfang:
1 x Kunststoff-Stangenrohr 2 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
28.6 mm
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Außen-Durchmesser:
32 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-25 - 60 °C
Produkt-Art:
Stangenrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,225*
€ 4,735*
2
€ 9,80*
ab € 3,23*
€ 4,74*
21 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 3,88628*
€ 5,09628*
33 Tage
nicht lagernd
2
€ 45,00*
ab € 3,5358*
€ 5,1558*
Lager 102
58
1
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,16*
€ 12,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.