Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexS756m-St sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexS756m-St sw
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexS756m-St sw
Artikel-Nr.:
     3518I-45075694
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19040075
EAN/GTIN:
     4013960106282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kabelschutzrohr flexibel KabuflexS756m-St sw

Kabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, biegefähig, in Stangen zu 6m, ohne Muffe. Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr, z.B. unter Straßen, Plätzen, im Erdreich usw. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring WD wird eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,3563*
€ 3,0263*
Lager 3518
6
€ 65,00*
ab € 2,345*
€ 3,185*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 4,34*
€ 5,41*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 5,47*
€ 7,17*
26 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 5,976*
€ 7,266*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Meter
ab 12 Meter
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,005*
€ 3,57595
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Meter
ab 120 Meter
€ 2,765*
€ 3,29035
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 19,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.