Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. Einzugs...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger W...
Kabelspiralen Typ Panduit T. Aus Polyäthylen, für allgemeine Anwendungen in Innenbereichen. Für Außenanwendungen ist die UV-stabilisierte Ausführung geeignet Für Bündel von 9,5 bis 101,6 mm Typ T50.
spiralförmig geschnittener Schlauch zum Bündeln von Kabeln - passt sich dem Durchmesser des Kabelbündels an - Material: Polyethylen - einsetzbar von -50°C bis +85°C - schwarz - für Bündeldurchmesse...
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren Leicht und mühelos anzuwenden Korrosionsbeständig Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit Die ideale Lösung für die Bünd...
Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die indivi...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. Einzugs...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger W...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M10/Pg7 Innendurchmesser: 8,5 mm Außendurchmesser: 11,4 mm Biegeradius: 20 mm Meterware Max. Liefermenge am Stück = 100 m *** Dieser Artikel ist vom Widerr...
Schutzschlauch, Typ=SHR-25-PPB, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Bündeldurchmesser max.=25 mm, Durchmesser=25 mm, Länge=1 m, Farbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polypropylen