Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexibler Spiral-Kabelschlauch, universal, 7,5 - 30 mm, 2,5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220994
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220994
EAN/GTIN:
     4047443508652
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - bringt Ordnung in sichtbare Verkabelungen durch Bundelung, ideal z.B. fur TV-Zuleitungen und IT-Kabelmanagement- Kabel bundeln mit flexibler Bundelweite von 7,5 – 30 mm: ideal fur die Verlegung in kleinen Radien und spitzen Winkeln, z.B. fur TV, PC, Schreibtisch, DIY - flexible und isolierende Kabelbundelung: Kabelspirale bundelt Kabel zu einem ordentlichen Strang und reduziert Stolperfallen durch lose Kabel - schnell und einfach zur Kabelordnung: Kabel mit dem Spiralschlauch sicher - Kabelschutz fur Hund und Katze: Haustiere werden so vor dem Kauen von isolierten Kabeln geschutzt - seitliches Ausfuhren eines Kabels auf halber Strecke ist ohne weiteres moglich - ohne dafur Locher hineinschneiden zu mussen - Kabelschutzschlauch kann mit der Schere beliebig gekurzt werden - hohe Spannkraft, bedarf keiner weiteren Bundelungshilfen Lieferumfang: - 1 Kabelschlauch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
33.21 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 250 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Ausfuhrung:
Spiralschlauch
Max. Bundeldurchmesser:
30 mm
Min. Bundeldurchmesser:
7,5 mm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,62*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,64*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.