Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 713
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 713
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4743285
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.713
EAN/GTIN:
     805410337131
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
dataflex kabelschlauch
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. Einzugshilfe muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1450 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, kabelschlauch 25m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.000
ab € 7,91*
Zubehör
Dataflex
33.001
ab € 7,91*
Zubehör
Dataflex
33.003
ab € 7,90*
Zubehör
Dataflex
33.820
ab € 2,56*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,44*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 72,02*
Zubehör
Dataflex
33.782
ab € 20,42*
Zubehör
Dataflex
33.783
ab € 20,30*
Zubehör
Dataflex
33.252
ab € 17,32*
Zubehör
Dataflex
33.253
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.