Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm
Artikel-Nr.:
     4147-M0007429
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-66100
EAN/GTIN:
     5022660691089
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Korrosionsbeständig
  • Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit
  • Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen
  • Hoch flexibel
  • Sehr guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

HWPPMC ist besonders geeignet für Installationen und Wartungen in der Lebensmittelindustrie und für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 100 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Wandstärke:
0.80 mm
Bündeldurchmesser:
13 mm | 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, detektierbar, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,3194*
€ 4,3494*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5102*
€ 4,6002*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,0196*
€ 5,2696*
21 Tage
unbekannt
900
pro Meter
€ 6,50*
ab € 5,118*
€ 6,168*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,3494*
€ 5,17579
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,1094*
€ 4,89019
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,3194*
€ 3,95009
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 108,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.