Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. 1 Einzu...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M25/Pg21 Innendurchmesser: 22,6 mm Außendurchmesser: 28,5 mm Biegeradius: 55 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich au...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. 1 Einzu...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M32/Pg29 Innendurchmesser: 28 mm Außendurchmesser: 34,5 mm Biegeradius: 70 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausg...
Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn Hervorragende Abriebfestigkeit Hoch flexibel Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung Sehr gute Oberfläc...
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. 1 Einzu...
Kabelschutzschlauch Polyamid PA6 Schwarz M50/Pg48 Innendurchmesser: 46,5 mm Außendurchmesser: 54,5 mm Biegeradius: 100 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich a...
Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester Sehr guter Schutz gegen Abrieb Ideal für die nachträgliche Installation Leichtes, einfaches Anbringen und Entfernen Jederzeit zugänglich für Wartung,...
Kabelschutzspirale Typ SES PLIOZIP 15 PP Zum Schutz von Leitungsbündel, mit beliebiger Abzweigmöglichkeit, mit guter UV-Beständigkeit, guter chemischer Beständigkeit gegenüber Alkohol, Fett, Minera...