Einen Kabelschlucker so führen, wie Sie ihn haben wollen und an jeder Oberfläche befestigen. Dafür sind diese einfach anzubringenden Befestigungsclips da. Die Clips sind mit superstarkem Klebeband ...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M12/Pg9 Innendurchmesser: 7,9 mm Außendurchmesser: 12,9 mm Biegeradius: 75 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzl...
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien Selbstverlöschend nach UL94 V0 Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Ste...
Kabelschutzschlauch 8349FA01 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: schwarz Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 15 b...
Einen Kabelschlucker so führen, wie Sie ihn haben wollen und an jeder Oberfläche befestigen. Dafür sind diese einfach anzubringenden Befestigungsclips da. Die Clips sind mit superstarkem Klebeband ...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M20/Pg16 Innendurchmesser: 13,9 mm Außendurchmesser: 21 mm Biegeradius: 120 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätz...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Kabelschutzschlauch Teilbar Polyamid PA6 Schwarz M50/Pg48 Innendurchmesser: 43 mm Außendurchmesser: 54,2 mm Biegeradius: 240 mm Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätz...
Schlauchdurchmesser = 19mm Farbe = Schwarz Material = PET Schlauchlänge = 30m Umflochten = Ja Dehnbar = Ja Kabeldurchmesser min. = 12.7mm Kabeldurchmesser max. = 31.7mm Betriebstemperatur min. = -4...
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmi...
Kabelschutzspirale Typ SES PLIOZIP 20 PP Zum Schutz von Leitungsbündel, mit beliebiger Abzweigmöglichkeit, mit guter UV-Beständigkeit, guter chemischer Beständigkeit gegenüber Alkohol, Fett, Minera...