| |
|
| Artikel-Nr.: C560-59946L Herst.-Nr.: 59946L EAN/GTIN: 4043718218578 |
| |
|
| | |
| Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die individuelle Länge mit einer Schere oder Messer gekürzt werden. - Länge 10m
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich: -10°C bis 50°C
- Innendurchmesser: 7,5mm, Außendurchmesser: 10mm
- Spiralband-Breite: 11,4mm
- für Bund-Durchmesser von ca. 7,5-60mm geeignet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, fußbodenkanal schwarz, Installation / Reinigung, Kabelkanal |
| | |
| |