Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
LogiLink KAB0073 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98965686
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0073
EAN/GTIN:
     4052792064742
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
56 g
Paketgewicht
60 g
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0071
ab € 3,61*
Sonstiges
LogiLink
KAB0072
ab € 6,60*
Sonstiges
LogiLink
KAB0074
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.