Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot CableSafe Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 14 x 8mm, 68 mm x 3m, Schwarz 1-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874861
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     2660680
EAN/GTIN:
     5060429031882
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 14 x 8mm
Länge = 3m
Breite = 68 mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = CableSafe

Kabelschutzvorrichtung Cable Safe Serie RO. Kabelschutzvorrichtungen wurden entwickelt, um Unfälle zu verhindern und Kabel zu schützen. Die Schutzvorrichtungen können sowohl innen als auch außen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Verhindert Unfälle Kabelschutz Leicht zu installieren und zu befestigen Für eine Reihe von Stromversorgungs-, Haushalts- oder Telekommunikationskabeln geeignet Kein scharfes Messer erforderlich und daher besonders sicher UV-beständig Im Innen- und Außenbereich einsetzbar Halogenfrei, keine giftigen Gase abgegeben Geringe nicht-giftige Emissionen Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
14 x 8mm
Länge:
3m
Breite:
68 mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
CableSafe
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 7874861, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 2660680, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,05*
€ 47,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,54*
€ 47,77*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 55,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.