Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 86100 Polyurethan Schwarz/Gelb Anzahl Kanäle: 2 1005mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D065032
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     86100
EAN/GTIN:
     4049521407550
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen oder Studios, ist die kompakte Defender® MICRO-Kabelbrücke ideal geeignet. Sie besitzt zwei 35 x 30 mm Kabelführungen für Starkstromkabel und Wasserschläuche Mit 2 Tonnen Belastbarkeit pro 20 x 20 cm Fläche tragen MICRO-Kabelbrücken kleinere LKWs, Fahrzeuge, Rollwagen, Fahrräder, Rollstühle und Fußgänger. Die besondere Rutsch- und Trittfestigkeit wird dabei durch die LaserGrip®-Oberfläche mit ihrer speziellen Struktur und dem einzigartigen Design gewährleistet. Extrem bruchsicheres TPU-Material sorgt für die Langlebigkeit der robusten Kabelbrücke.

Noch mehr Sicherheit durch die neue 3D LaserGrip® Oberfläche
Durch das innovative Design der 3D LaserGrip® Oberfläche erhöht sich die Tritt- und Rutschfestigkeit deutlich. Aufgrund der besonderen Formgebung und Oberflächenstruktur wird das Risiko eine ganze Linie von Defender® MICRO-Kabelbrücken zu verschieben, bedeutend reduziert, selbst wenn sie von schweren Fahrzeugen überfahren wird.

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken! Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Die entsprechende Formatvorlage ist oben im Downloadbereich erhältlich. Sprechen Sie uns gerne darauf an.
Features:
Besonders rutsch- und trittfeste 3D LaserGrip®-Oberfläche
Ergonomisches Design für noch bessere Befahr- und Begehbarkeit
Patentiertes selbstreinigendes Scharnier und bequemes Verriegelungssystem
2 Kanäle je 35 x 30 mm für Starkstromkabel und Wasserschläuche
Belastbarkeit ca. 2 t / 20 x 20 cm
Brandschutzklasse B2 (DIN 4 102)
Beständig gegen Öl, Säure, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Hergestellt aus extrem robustem und bruchsicherem TPU
TÜV Süd zertifiziert
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
Fahrrad + Fußgänger + Gabelstapler + Hubwagen + PKW + Rollstuhl
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
45 mm
Länge:
1005 mm
Breite:
273 mm
Kanäle:
2
Herst.-Teilenr.:
86100
Typ:
MICRO 2
Besonderheiten:
aufklappbarer Deckel + befahrbar mit Autos + befahrbar mit Gabelstapler + befahrbar mit Hu
Bestückung:
von oben
Material:
Polyurethan
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, DEFENDER by Adam Hall, MICRO 2, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 102,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,78*
€ 102,20*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 149,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.