Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen oder Studios, ist die kompakte Defender® MICRO-Kabelbrücke ideal geeignet. Sie besitzt...
Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um...
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®! Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Ka...
Breite: 1 m Länge: 8 m Stärke: 2,6 mm Material: Gummi Gewicht: ca. 27 kg Farbe: schwarz | elastisch ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art rutschfest durch feine Riffelung wetterfes...
Endstück Zapfen, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt K...
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, schwarz | TM0849 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Schwarz Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m
MORAVIA Kabelbrücke mit 5 Schächten, steckbar, HxBxT 50 x 900 x 500 mm, schwarz/gelb Kabelbrücken eignen sich für die unterschiedlichsten Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufs...
Aluminiumblech-Kabelabdeckung mit Antirutsch-Riffelblechoberfläche, max. Belastung 200 kg Mottez Aluminiumblech-Kabelabdeckung mit Antirutsch-Riffelblechoberfläche max. Belastung 200 kg Maße (BxHxT...
Serpa Kabelbrücke EasyLoader Flexi grau von oben zu bestücken, mit 5 Kabelkanälen Serpa Kabelbrücken EasyLoader Flexi mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken komplett aufrollbar 3 Kanäle mit Ø 10...
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi MORAVIA Kabelbrücken klein für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm flexible, hochfeste Gummimischung hält Lkw- ...
serpa Kupplungselement B15, zur Verbindung von B15 Kabelbrücken, dunkelgrau serpa Kupplungselement B15, gemäß DIN EN 50085, zur Verbindung von B15 Kabelbrücken,Farbe: dunkelgrau