| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2531827 Herst.-Nr.: 7TAG009370R0024 EAN/GTIN: 5414363063285 |
| |
|
| | |
| Länge = 343mm Breite = 6,9 mm Farbe = Orange Material = Nylon 66 Typ = Kabelrinne Weitere Informationen: | | Länge: | 343mm | Breite: | 6,9 mm | Farbe: | Orange | Material: | Nylon 66 | Typ: | Kabelrinne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder orange, 2531827, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009370R0024, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,50* | € 162,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,395* | € 169,455* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,45* | € 170,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,32* | € 174,20* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 606,27* | € 714,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,21254* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|