Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181871 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181871 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181871 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77931768
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Terminalgriffdurchmesserbereich
5 - 46 mm
Zugfestigkeit
588 N
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181873
ab € 7,06*
Ähnlich
Cimco
181872
ab € 9,05*
Ähnlich
Cimco
181874
ab € 13,75*
Ähnlich
Cimco
181875
ab € 14,771*
Ähnlich
Cimco
181876
ab € 0,24358*
Ähnlich
Cimco
181877
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.