Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabel-Rohr

  Kabel-Rohr  (2.648 Angebote unter 28.115.174 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabel-Rohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabel-Rohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Halogen IR IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr (2 Angebote) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe Halogen IR IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr Marke: Victory Betriebsspannung: 240V Lampenleistung: 300W Sockelbezeichnung des Leuch...
Victory Lighting
ab € 13,70*
pro Stück
 
 Stück
Heidemann 13007 Stangenrohr EN20 2 m Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. (1 Angebot) 
ISO-Stangenrohr PVC EN20 Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverl...
Heidemann
13007
ab € 1,80*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m (9 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Fränkische Rohrwerke
22220025
ab € 0,8921*
pro Meter
 
 Packung
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 sw (9 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ...
Fränkische Rohrwerke
19210050
ab € 1,9698*
pro Stück
 
 Packung
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 sw (7 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 swKabuflex® R-UV ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, mit Innenhaut, einseitig aufge...
Fränkische Rohrwerke
19140110
ab € 240,1955*
pro 50 Meter
 
 Packung
Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr (2 Angebote) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr Marke: Victory Betriebsspannung: 240V Lampenleistung: 300W Sockelbezeichnung des Leuchtmi...
Victory Lighting
ab € 22,67*
pro Stück
 
 Stück
KOPOS 1532 _KC Stangenrohr 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. (1 Angebot) 
KOPOS 1532 _KC Stangenrohr 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. PVC Stangenrohr, hellgrau, flammwidrig, leichte Druckbeanspruchung, Klass.2241, 2 m Für Installationen von Klein- und Niederspannungsle...
KOPOS
1532 _KC
ab € 2,43*
pro Stück
 
 Stück
Stangenrohr PVC, 2 m EN 16 mm, grau (9 Angebote) 
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
REV Ritter
DVE4008297797210
ab € 0,77*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoff-Isolierrohr (10 Angebote) 
Kunststoff-Isolierrohr - Farbe: grau, - Länge: 2 Durchmesser 20 mm
REV Ritter
0579722777
ab € 0,95*
pro 2 Meter
 
 Stück
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 32 ws (8 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 32 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Fränkische Rohrwerke
22520132
ab € 3,225*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 21mm (13 Angebote) 
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
HellermannTyton
166-11104
ab € 1,74*
pro Stück
 
 Meter
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2m (8 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Fränkische Rohrwerke
22220032
ab € 3,2472*
pro 2 Meter
 
 Packung
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 20 2m (9 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 20 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Fränkische Rohrwerke
22220020
ab € 0,6789*
pro Meter
 
 Packung
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m) (7 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in...
Fränkische Rohrwerke
22221025
ab € 70,77*
pro 74 Meter
 
 Stück
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus160 sw (6 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus160 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für...
Fränkische Rohrwerke
19210160
ab € 201,74*
pro 25 Meter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   177   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabel-Rohr
^

Schutzrohre für die Elektroinstallationen

Die Schutzrohre schützen, führen und bündeln Kabel. Sie werden in der Elektroinstallation im Haus- und Gebäudebereich sowie Anlagen, Maschinen, Schaltschränke, Fahrzeuge und in der Raumfahrt eingesetzt. Die Schutzrohre sind in umfangreichen Ausführungen erhältlich.

Schutzrohre im Überblick

Die Schutzrohre sind professionelle Installationsmaterialien, die für den Schutz von Kabeln und Kabelbündeln eingesetzt werden. Sie ummanteln Elektrokabel oder bieten eine sichere Kabelführung. Die Schutzrohre werden in universellen Varianten bis zu hochspezialisierten Ausführungen angeboten. Die Schutzrohre tragen anwendungsspezifisch die Bezeichnungen Kabelschutzrohr, Elektrorohr, Isolierrohr oder Panzerrohr. Häufig werden diese Begriffe synonym verwendet. Jedes Schutzrohr bietet eine Auswahl der folgenden Funktionen:
  • Abriebschutz,
  • Temperaturschutz,
  • flammhemmende Wirkung,
  • Schutz vor Feuchtigkeit oder Nässe,
  • Schutz vor Chemikalien,
  • Bündeln, Führen und Konfektionieren sowie
  • Schutz vor Kabelbruch durch mechanische Einwirkungen.
Die erhältlichen Schutzrohre bieten einen Abriebschutz, der insbesondere bei scharfen Kanten, Graten oder rauen Flächen notwendig ist. Sie können Temperaturen ausgleichen und das Kabel vor thermischen Schäden schützen. Die flammhemmende Wirkung wird insbesondere in gefährdeten Bereichen und nach den entsprechenden Brandschutzvorgaben genutzt. Die Schutzrohre können Feuchtigkeit, Nässe und Chemikalien von den Kabeln fernhalten. Einige bieten sich auch für das Konfektionieren, Bündeln oder Führen der Elektrokabel an. Die Schutzrohre können auch vor sehr starken mechanischen Einwirkungen schützen.

Technische Daten und Filter für Schutzrohre

Die Schutzrohre lassen sich anhand ihrer technischen Daten untereinander vergleichen und für die Anwendung vor Ort auswählen. Die folgenden Maße sind Filtermöglichkeiten in dieser Kategorie:
  • Nennweite,
  • Gewindedurchmesser sowie
  • Außendurchmesser.
Diese Werte sollten zu dem Kabelbündel oder der geplanten Installation vor Ort passen. Die Nennweite reicht von sieben Millimetern (DN 7) bis hin zu 350 Millimetern (DN 350). Der wählbare Gewindedurchmesser umfasst M 16 bis M 75. Als weitere Filtermöglichkeit für den gewünschten Durchmesser bietet sich der Außendurchmesser mit Werten von 9,6 Millimetern bis 400 Millimeter an. Bei der Auswahl sollten auch die benötigten Beständigkeiten, die Flexibilität und Elastizität sowie die gewünschte Länge beachtet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.